Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS DIN 338 SMART STEP puurid

Puur HSS DIN 338 SMART STEP
DIN338 6.5 MM PUUR HSS SMART STEP

Toote nr 0624930650
EAN 4062856122752

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

Toote nr 0624930650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.

SMART STEP: esimene astmelise puuriotsa geomeetriaga puur (alates läbimõõdust 2,5 mm)



Täpsed ümmargused augud



Äärmiselt mugav puurimine


  • Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Võimalik on isegi nurga all puurimine

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine


Oluliselt kiirem kui tavapärase teritusega puurid



Sobib ideaalselt neetide ja poltide välja puurimiseks



Esimene spiraalpuur, mis võimaldab täpset, käsitsi juhitavat puurimist kuni 20 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta; võimaldab isegi täpseid avasid kuni 26,5 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta, kui seda kasutatakse puurpingis


Alates 13,0 mm läbimõõdust > 12,7 mm läbimõõdule vähendatud puurisaba, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites



3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Põhjaga avade puurimisel arvestage pikendatud puuriotsikuga (vt mõõt l3)!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne neediavade puurimiseks, tikkpoltide väljapuurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilmaterjalide (nt alumiinium/aknaprofiilid) puurimiseks.

  • Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste spiraalpuuriga.

  • Ideaalne suure täpsusega, mugavaks ja kiireks puurimiseks (näiteks teras, tugevus kuni 1000 N/mm², alumiinium ja plast).

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

6,5 mm

Pikkus (l1)

101 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

63 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

5,8 mm

Võlli läbimõõt

6,5 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Mitmekordselt puhastatud

Lõikematerjal

HSS

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lõikeväärtused
Lõikeväärtused
Lõikeväärtused
Lõikeväärtused
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave