Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS DIN 338 SMART STEP puurid

Puur HSS DIN 338 SMART STEP
DIN338 3.2 MM PUUR HSS SMART STEP

Toote nr 0624930320

EAN 4062856122882

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

Toote nr 0624930320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.

SMART STEP: esimene astmelise puuriotsa geomeetriaga puur (alates läbimõõdust 2,5 mm)



Täpsed ümmargused augud



Äärmiselt mugav puurimine


  • Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Võimalik on isegi nurga all puurimine

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine


Oluliselt kiirem kui tavapärase teritusega puurid



Sobib ideaalselt neetide ja poltide välja puurimiseks



Esimene spiraalpuur, mis võimaldab täpset, käsitsi juhitavat puurimist kuni 20 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta; võimaldab isegi täpseid avasid kuni 26,5 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta, kui seda kasutatakse puurpingis


Alates 13,0 mm läbimõõdust > 12,7 mm läbimõõdule vähendatud puurisaba, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites



3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Põhjaga avade puurimisel arvestage pikendatud puuriotsikuga (vt mõõt l3)!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne neediavade puurimiseks, tikkpoltide väljapuurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilmaterjalide (nt alumiinium/aknaprofiilid) puurimiseks.

  • Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste spiraalpuuriga.

  • Ideaalne suure täpsusega, mugavaks ja kiireks puurimiseks (näiteks teras, tugevus kuni 1000 N/mm², alumiinium ja plast).

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

3,2 mm

Pikkus (l1)

65 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

36 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

2,1 mm

Võlli läbimõõt

3,2 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Mitmekordselt puhastatud

Lõikematerjal

HSS

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellidele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lõikeväärtused
Diameetrile 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus Alates diam. 1,0 Alates diam. 2,0 Alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plastid, termoplast 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Puit
Okaspuit 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Lehtpuit
Lehtpuit 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
Alates diam. 12,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus Alates diam. 12,5
vc n f
alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 20 37 636 955 0,250
Plastid, termoplast 20 37 636 955 0,250
Puit
Okaspuit 25 37 796 955 0,250
Lehtpuit
Lehtpuit 22 31 700 796 0,200
Lõikeväärtused
Diameetrile 6,3–10,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Alates diam. 6,3 Alates diam. 8,0 Alates diam. 10,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plastid, termoplast 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Puit
Okaspuit 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Lehtpuit
Lehtpuit 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Lõikeväärtused
Diameetrile 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Alates diam. 3,15 Alates diam. 4,0 Alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plastid, termoplast 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Puit
Okaspuit 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Lehtpuit
Lehtpuit 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel