Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS AlTiN SMART STEP spiraalsete astmikpuuride sortiment 3 tk

Astmikpuur HSS AlTiN SMART STEP 3 tk Syska
ASTME. PLEKIPUURIDE KOMPL. ALTIN 4-30MM

Toote nr 0694451003

EAN 4065746565493

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS AlTiN SMART STEP spiraalsete astmikpuuride sortiment 3 tk

Toote nr 0694451003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.

Uuenduslik geomeetria kolme laastupinnaga üksikute etappide üleminekute vahel


  • Kuni 3x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud astmeliste puuridega

  • Oluliselt kiirem puurimine võrreldes kõigi teiste kaetud astmeliste puuridega

  • Vaja minimaalselt pingutust

  • Täiesti sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess

  • Oluliselt vähenenud räsi teke


SMART STEP tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste astmikpuuridega

  • Täpne puurimine ilma tsentreerimise või tsentraalse augustamiseta

  • Ei mingit lehtmetalli väändumist

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Materjalis ei ragise ega takerdu

  • Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta


Süvamaa spiraalsoon


Suurepärane laastude eemaldamine



AlTiN mitmekihiline kulumisvastane kaitsekile


  • Äärmiselt hea temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1150 °C

  • Väga suur lõikekõvadus: 3200 HV

  • Mitmekihiline struktuur tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused (ennetab materjali paakumist)


3-tahuline vars


  • Puudub puuripadruni pöörlemine: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja palju vaeva näha


ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine



Saadaval ainult Würthist

Märkus
  • Jahutamine pole tingimata vajalik, kuid pikendab märkimisväärselt kasutusiga

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Ärge suruge puurimise ajal. Astmeline puur tõmbub automaatselt pleki sisse.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.

  • Lehtmetalli, torude ja profiilide tsentreerimine, punktpuurimine, puurimine ja rüsi eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellidel kui ka statsionaarsetel seadmetel.

  • Ideaalne kasutamiseks elektrimüügis, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete projekteerimisel.

Osade arv sortimendis/komplektis

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

AlTiN

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Sobib tõmbetugevusele kuni

1300 N/mm²

Töödeldav materjal

Roostevaba teras, Teras, Valumetall, Alumiinium, Mitteraudmetall, Puit

Toote nr Astmete arv Puurimisala läbimõõt [mm]
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Diameetrile 6,0-30,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diam. 6,0-30,0
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 580 130
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1000 190
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1000 190
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1000 190
Termoplastilised plastid 18 1000 190
Lõikeväärtused
Diam 4,0-12,0 ja diam 4,0-20,0 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diam 4,0-12,0
art
diam 4,0-20,0
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni Puurimine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1400 470 1400 280
Termoplastilised plastid 18 1400 470 1400 280
HSS AlTiN SMART STEP spiraalsete astmikpuuride sortiment 3 tk kaasas:
1 x
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP

ASTMELINE PUUR SMARTSTEP ALTIN 4-12MM

Kirjeldus: Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Kogus: 1 x
1 x
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP

ASTMELINE PUUR SMARTSTEP ALTIN 4-20MM

Kirjeldus: Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Kogus: 1 x
1 x
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP

ASTMELINE PUUR SMARTSTEP ALTIN 6-30MM

Kirjeldus: Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel