Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSS AlTiN SMART STEP plekipuuride komplekt 3 tk

Plekipuuride komplekt HSS AlTiN SMART STEP, 3 tk Syska
PLEKIPUURIDE KOMPL. SMARTSTEP ALTIN 3-TK

Toote nr 0694457003

EAN 4065746556460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSS AlTiN SMART STEP plekipuuride komplekt 3 tk

Toote nr 0694457003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Unikaalse SMART STEP-tehnoloogia ja suure jõudlusega plekipuur, millel on spiraalsoon ja AlTiN pinnakate ülikiireks, mugavaks ja pikaajaliseks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.

Smart STEP-tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem läbipuurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Kuni 50% pikem kasutusiga võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Oluliselt energiasäästlikum puurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega

  • Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Mugav, astmeteta puurimine või olemasoleva puuriava suurendamine

  • Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerumiseta

  • Täpsed ümmargused avad


Sügav laastusoon


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



Läbimõõdud on lasergraveeritud laastusoonele


Ava läbimõõdu lihtne lugemine puurimise ajal



AlTiN mitmekihiline kulumisvastane pinnakate


  • Äärmiselt hea temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1150 °C

  • Väga suur lõikekõvadus 3200 HV

  • Mitmekihiline pinnakate tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused


3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama


Sobib ORSY® süsteemiga, kompaktne ja praktiline karp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine



Saadaval ainult Würthist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalne tööriist suurte lehtmetallitükkide astmeteta puurimiseks.

  • Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.

  • Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete projekteerimisel.
Juhised
  • Jahutamine pole tingimata vajalik, kuid pikendab märkimisväärselt kasutusiga

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Puurimise ajal ei pea suurt jõudu rakendama. Plekipuur lõikab sujuvalt.

Osade arv sortimendis/komplektis

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Pind

AlTiN

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetritele 16,0−30,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 16,0–30,5
Toode
Keermepuurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 290 150
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 120 60
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 290 150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 240 125
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 360 200
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 17 360 200
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 360 200
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 18 360 200
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 17 360 200
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 550 300
Plastid, termoplast 24 500 250
Lõikeväärtused
Diameetritele 3,0−14,0 ja 5,0−20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam. 3,0–14,0
Toode
Diam. 5,0–20,0
Toode
Keermepuurimine (1. puurimisaste) kuni Keermepuurimine (1. puurimisaste) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitriiditud teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Tööriista teras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Kiirlõiketeras ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 600 135 380 95
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Lühikese laastuga messing ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Pika laastuga messing ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plastid
Plastid, temperatuurikindlad 26 2600 600 1600 400
Plastid, termoplast 24 2500 550 1500 400
HSS AlTiN SMART STEP plekipuuride komplekt 3 tk kaasas:
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP

CONIDRL-SMARTSTEP-ALTIN-SZ1-(D3-14MM)

Kirjeldus: The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Kogus: 1 x
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP

CONIDRL-SMARTSTEP-ALTIN-SZ2-(D5-20MM)

Kirjeldus: The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Kogus: 1 x
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP

CONIDRL-SMARTSTEP-ALTIN-SZ3-(D16-30,5)

Kirjeldus: The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel