HSCo8 otsafrees, lühike, keskeltlõikega DIN 844K
Jääfrees HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD tüüp NR
HSSE FREES 8MM DIN344 NR
Toote nr 0658340080
EAN 4053479938295
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
Soovitatav raskesti töödeldavate, suure tugevusega materjalide, kuni 1300 N/mm² ning titaani ja titaanisulamite freesimiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Läbimõõt (d1) | 8 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Standardid | DIN 844 |
Keermeta osa kuju | Silindriline DIN 6535-HB |
Lõikematerjal | HSSE Co8 |
Pind | PL |
Väändenurk | 30° (parem) |
Pikkus (l1) | 69 mm |
Lõikeserva pikkus (l2) | 19 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | k12 |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h6 |
| Legend | ||
| E = emulsioon | ae = 0,5xd1 | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | ||
| fz = etteanne hamba kohta [mm/t] | ap = 1xd1 | |
| ae = lõike paksus (radiaalne) | ||
| ap = lõike paksus (aksiaalne) | ||
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | ||
| Jämedate kontuuride lõikeväärtused | ||||||
| Diameetriga 16-25 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||
| Diameeter 16-19,9 | Diameeter 20-23,9 | Diameeter 24-25 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Süsinikteras | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Legeerimata pindkarastatud teras | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Malm | < 180 HB | - | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Nodulaarne grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,102 | 0,129 | 0,159 | |
| Jämedate kontuuride lõikeväärtused | |||||||
| Diameetriga 6-15,9 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | |||
| Diameeter 6-7,9 | Diameeter 8-9,9 | Diameeter 10-11,9 | Diameeter 12-15,9 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Süsinikteras | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Legeerimata pindkarastatud teras | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Malm | < 180 HB | - | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Nodulaarne grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,041 | 0,063 | 0,083 | 0,083 | |
| Legend | ||
| E = emulsioon | ae = 1xd1 | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | ||
| fz = etteanne hamba kohta [mm/t] | ap = 1xd1 | |
| ae = lõike paksus (radiaalne) | ||
| ap = lõike paksus (aksiaalne) | ||
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | ||
| Jämedate soonte lõikeväärtused | ||||||
| Diameetriga 12-25 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||
| Diameeter 12-15,9 | Diameeter 16-19,9 | Diameeter 20-25 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Süsinikteras | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Legeerimata pindkarastatud teras | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Malm | < 180 HB | - | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Nodulaarne grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,049 | 0,055 | 0,066 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,054 | 0,060 | 0,072 | |
| Jämedate soonte lõikeväärtused | ||||||
| Diameetriga 6-11,9 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||
| Diameeter 6-7,9 | Diameeter 8-9,9 | Diameeter 10-11,9 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Süsinikteras | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Legeerimata pindkarastatud teras | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Malm | < 180 HB | - | 26 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Nodulaarne grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,013 | 0,024 | 0,035 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,017 | 0,028 | 0,043 | |