HSCo8 frees, pikk, keskmiselt lõikav DIN 844L
Sõrmfrees HSCo8 DIN 844L N Z4-6 4xD tüüp N
HSSE FREES 3MM DIN844
Toote nr 0658041030
EAN 4053479938073
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
Lai valik rakendusi madala tugevusega materjalidele, kuigi ka raskesti töödeldavatele materjalidele.
Märkus
Ø 30 mm ei vasta standardile DIN
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Raskesti töödeldavad materjalid, sealhulgas suure tugevusega materjalid, nt konstruktsiooniterased kuni tööriistaterasteni. Sobib siiski ka värviliste metallide, koobalt- ja niklisulamite, titaani ja titaanisulamite jaoks.
![]() | |
Läbimõõt (d1) | 3 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 56 mm |
Lõikeserva pikkus (l2) | 12 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 4 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 844 |
Keermeta osa kuju | Silindriline DIN 6535-HB |
Lõikematerjal | HSSE Co8 |
Pind | PL |
Väändenurk | 30° (parem) |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | k10 |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h6 |
| Legend | ||
| E = emulsioon | ae = 0,5xd1 | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | ||
| fz = etteanne hamba kohta [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = lõike paksus (radiaalne) | ||
| ap = lõike paksus (aksiaalne) | ||
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | ||
| Jämedate kontuuride lõikeväärtused | ||||||||
| Diameetriga 12-32 | ||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||||
| Diameeter 12-15,9 | Diameeter 16-19,9 | Diameeter 20-23,9 | Diameeter 24-31,9 | Diam. 32 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Terase mehaaniline töötlemine | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Legeerimata pindkarastatud terased | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Malm | < 180 HB | - | 34 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,052 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,127 | |
| Jämedate kontuuride lõikeväärtused | ||||||||
| Diameetriga 3-11,9 | ||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||||
| Diameeter 3-3,9 | Diameeter 4-5,9 | Diameeter 6-7,9 | Diameeter 8-9,9 | Diameeter 10-11,9 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Terase mehaaniline töötlemine | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Legeerimata pindkarastatud terased | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Malm | < 180 HB | - | 34 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,008 | 0,014 | 0,025 | 0,039 | 0,052 | |
| Legend | ||
| E = emulsioon | ae = 1xd1 | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | ||
| fz = etteanne hamba kohta [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = lõike paksus (radiaalne) | ||
| ap = lõike paksus (aksiaalne) | ||
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. Üle 20 mm läbimõõduga sooned ei ole võimalikud, kuna tarbitav võimsus on liiga suur. | ||
| Legend | ||
| E = emulsioon | ae = 0,1xd1 | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | ||
| fz = etteanne hamba kohta [mm/z] | ap = 1.5xd1 | |
| ae = lõike paksus (radiaalne) | ||
| ap = lõike paksus (aksiaalne) | ||
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | ||
| Lõikeväärtused kontuuri viimistlemiseks | ||||||||
| Diameetriga 12-32 | ||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||||
| Diameeter 12-15,9 | Diameeter 16-19,9 | Diameeter 20-23,9 | Diameeter 24-31,9 | Diam. 32 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,060 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,023 | 0,029 | 0,038 | 0,052 | |
| Terase mehaaniline töötlemine | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Legeerimata pindkarastatud terased | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,032 | 0,036 | 0,048 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Malm | < 180 HB | - | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,069 | |
| Lõikeväärtused kontuuri viimistlemiseks | ||||||||
| Diameetriga 3-11,9 | ||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||||
| Diameeter 3-3,9 | Diameeter 4-5,9 | Diameeter 6-7,9 | Diameeter 8-9,9 | Diameeter 10-11,9 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Terase mehaaniline töötlemine | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Legeerimata pindkarastatud terased | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Malm | < 180 HB | - | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,027 | |
| Jämedate soonte lõikeväärtused | |||||||
| Diameetriga. 10-20 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | |||
| Diameeter 10-11,9 | Diameeter 12-15,9 | Diameeter 16-19,9 | Diam. 20 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Terase mehaaniline töötlemine | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Legeerimata pindkarastatud terased | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Malm | < 180 HB | - | 26 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,027 | 0,034 | 0,038 | 0,045 | |
| Jämedate soonte lõikeväärtused | |||||||
| Diameetriga 3-9,9 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | |||
| Diameeter 3-3,9 | Diameeter 4-5,9 | Diameeter 6-7,9 | Diameeter 8-9,9 | ||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Terase mehaaniline töötlemine | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Legeerimata pindkarastatud terased | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Roostevaba teras, martensiitne | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Malm | < 180 HB | - | 26 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | - | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Madalsulamvask | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| Messing, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| Messing, pikad laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| Pronks, lühikesed laastud | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | |
| Pronks, pikad laastud | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | |