HSCo8 AlCrN avafrees
Südamikpuuri tera HSCo8 AlCrN kate
HSCO8 AVAFREES 26MM
Toote nr 0630942626
EAN 4062856044993

Väljapaistev jõudlus võrreldes sarnaste pinnakateta avafreesidega
- Oluliselt pikem kasutusiga
- Kuni 60% suurem lõikekiirus
- Märkimisväärselt kiirem puurimine
AlCrN mitmekihiline kulumise eest kaitsev kate ja 8% koobaltisulam
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 1050 °C
- Väga suur lõikekõvadus 3000 HV
- Mitmekihiline kate optimaalseks laastude eemaldamiseks ja paremateks lõikeomadusteks (ennetab materjali kulumist)
Usaldusväärne tööriist enamus materjalide puurimiseks
Täpne juhtimine, libisemine puudub
Probleemideta puurimine kõveratel pindadel ja torudel
Ettepuurimine pole vajalik, kraate ei teki
Kõrvaldab vajaduse eel- ja järeltöötluse järele
- Erinevalt spiraalpuurist ei töötle südamikpuuri tera ainult kogu puuri läbimõõtu, vaid ainult õhukest materjalirõngast. Lõikejäägid väljutatakse jäägieemaldusnõela abil, kasutades vedru pinget; tarnitavas komplektis see ei sisaldu. Seetõttu on südamikpuuri tera puurimisajad kuni kümme korda lühemad kui spiraalpuuridel.
- Piisav ja pidev jahutus kogu puurimisprotsessi ajal pikendab oluliselt südamikpuuri tera kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt.
- Vt ülevaatetabeleid avafreeside/materjalide määramise ja lõikeväärtuste kohta
- Kandke avafreesi kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid.
- Ärge kandke avaraid rõivaid või ehteid, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda
- Südamikpuuri terasid ei tohi käsipuurmasinatega kasutada
- Enne kasutamist veenduge, et tööriist pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon magnet puurmasinal töötaks õigesti

Andmelehed(X)
- Weldon kinnitusega ∅ 19 mm, kasutamiseks magnet puurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega suurte avade (läbimõõt kuni 50 mm ja lõikesügavus max 55 mm) tekitamiseks
- QuickIn-kinnitusega Feini puure saab kasutada eraldi adapteriga
- Võimalik kasutada statsionaarsetel morsekoonusega puurpinkidel, kui on olemas sobiv padrun
- Sisestage jäägieemaldusnõelsüdamikpuuri tera
- Lükake südamikpuuri tera puuriseadme kinnitushoidikusse ja pingutage kruvisid
- Kiirpadruni kasutamisel lukustub südamikpuuri tera automaatselt paika
- Veenduge, et teemantfrees oleks kindlalt kinnitatud
- Kui puuril on kasutamise ajal külgkoormus võib südamikpuuri tera puruneda
- Kinnitage puurmasin puurimiseks õigesse asendisse – veenduge, et nii toorik kui ka puurmasin oleksid kindlalt fikseeritud
- Vajadusel kinnitage puuriseade enne puurimist turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel
- Pöörake tähelepanu kiiruste tabelile ja kasutage jahutusvedelikku
- Puurige ettevaatlikult (ilma tsentriavata ja eelneva ettepuurimiseta), pöörake tähelepanu ühtlasele etteandele ja ühtlasele pöörlemiskiirusele kogu puurimisprotsessi ajal
- Pärast iga puurimist eemaldage lõikejäägid
- Hoiatus! Vigastuste oht, lõikejäägid ja avafrees võivad olla väga kuumad ja teravad
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lõikesügavus | 55 mm |
Läbimõõt | 26 mm |
Pikkus | 84,6 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Valumetall, Mitteraudmetall, Kõva ja tugev materjal |
Keermeta osa kuju | Weldon |
Pind | AlCrN |
Lõikematerjal | HSCo8 |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeväärtused | |||||||||
Diameetrile 12,0-20,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,0 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||
Teras | |||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nitriiditud teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Tööriista teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Tugevad terased | |||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Titaan | ≤ 850 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Erisulamid | ≤ 1200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumiiniumsulamid | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumiiniumist valusulamid < = 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Madal-legeeritud vask | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Lühikese laastuga messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Pika laastuga messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Pika laastuga pronks | ≤ 1000 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Plastid | |||||||||
Termokõvastuvad plastid | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Termoplastsed plastid | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
n = pöörlemiskiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
Diameetrile 36,0-50,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 36,0 | alates diam. 40,0 | alates diam. 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||
Teras | |||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Nitriiditud teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Tööriista teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Tugevad terased | |||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Titaan | ≤ 850 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Erisulamid | ≤ 1200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumiiniumsulamid | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumiiniumist valusulamid >= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Madal-legeeritud vask | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Lühikese laastuga messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Pika laastuga messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Pika laastuga pronks | ≤ 1000 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Plastid | |||||||||
Termokõvastuvad plastid | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Termoplastsed plastid | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Diameetrile 24,0-32,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 24,0 | alates diam. 28,0 | alates diam. 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||
Teras | |||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Nitriiditud teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Tööriista teras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Tugevad terased | |||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Titaan | ≤ 850 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Erisulamid | ≤ 1200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumiiniumsulamid | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumiiniumist valusulamid < = 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Madal-legeeritud vask | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Lühikese laastuga messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Pika laastuga messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Pika laastuga pronks | ≤ 1000 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Plastid | |||||||||
Termokõvastuvad plastid | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Termoplastsed plastid | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!