HSCo universaalne MF masinkeermepuur läbivate avade jaoks DIN 374
Masinkeermepuur, HSCo, multi DIN 374, vorm C
DIN374 KEERMEPUUR MF10X1 HSCO C
Toote nr 0659841010
EAN 4056807641126
Tööks laia materjalivalikuga
Universaalne geomeetria võimaldab töödelda paljusid erinevaid materjale.
Pikk kasutusiga ja hea protsessikindlus
X toetus tagab pikema kasutusaja ja protsessikindluse.
Väga hea jahutus- ja määrdeainete haardumine ning vähenenud kalduvus materjalide kogunemisele
Aurustatud pind võimaldab jahutus- ja määrdeainetel hästi kinni pidada ja vähendab ladestumise kalduvust.
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | MF |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall |
Ava tüüp | Pime auk ≤ 2.5xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | MF10 |
Samm | 1,0 mm |
Pikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 7,0 mm |
Nelikandi suurus | 5,5 mm |
DIN | 374 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Aurustunud |
Kuju | C |
Südamiku ava läbimõõt | 9,0 mm |
Väändenurk | 40° (parem) |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| MF8x1 - Mf10x1.25 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | MF8x1 | MF10x1 | M10x1.25 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1061 | 1,00 | 637 | 1061 | 1,00 | 637 | 1061 | 1,25 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 1,00 | 424 | 637 | 1,00 | 424 | 637 | 1,25 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 1,00 | 318 | 1061 | 1,00 | 318 | 1061 | 1,25 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2122 | 4244 | 1,00 | 2122 | 4244 | 1,00 | 2122 | 4244 | 1,25 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 1,00 | 1061 | 1592 | 1,00 | 1061 | 1592 | 1,25 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 | |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
| MF16x1.5 - Mf20x1.5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M16x1.5 | MF18x1.5 | MF20x1.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 531 | 1,50 | 239 | 398 | 1,50 | 191 | 318 | 1,50 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,50 | 159 | 239 | 1,50 | 127 | 191 | 1,50 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,50 | 119 | 398 | 1,50 | 95 | 318 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1061 | 2122 | 1,50 | 796 | 1592 | 1,50 | 637 | 1273 | 1,50 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,50 | 398 | 597 | 1,50 | 318 | 477 | 1,50 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 | |
| MF12x1.25 - Mf14x1.5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M12x1.25 | M12x1.5 | MF14x1.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,25 | 398 | 1592 | 1,50 | 318 | 1273 | 1,50 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1,061 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 | 382 | 637 | 1,50 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 255 | 382 | 1,50 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1,061 | 1,25 | 239 | 796 | 1,50 | 191 | 637 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2122 | 4244 | 1,25 | 1592 | 3183 | 1,50 | 1273 | 2546 | 1,50 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,25 | 796 | 2387 | 1,50 | 637 | 1910 | 1,50 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,25 | 1592 | 2387 | 1,50 | 1273 | 1910 | 1,50 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,25 | 1592 | 2387 | 1,50 | 1273 | 1910 | 1,50 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,25 | 796 | 2387 | 1,50 | 637 | 1910 | 1,50 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,25 | 1592 | 3979 | 1,50 | 1273 | 3183 | 1,50 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,25 | 796 | 2387 | 1,50 | 637 | 1910 | 1,50 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 1,25 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,25 | 1592 | 2387 | 1,50 | 1273 | 1910 | 1,50 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!