Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo täpne spiraalpuur puidule Lehtpuidu, puidu ja plasti jaoks

Puidupuur HSCo
HSCO PUIDUPUUR 7MM

Toote nr 0650810700
EAN 4052712492686

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo täpne spiraalpuur puidule Lehtpuidu, puidu ja plasti jaoks

Toote nr 0650810700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Professionaalne puidupuur optimaalne tsentreerimine ja laastude eemaldamine

Täppistöödeldud tsentreerimispunkt ja kahe lõikeservaga puur


Optimaalne tsentreerimine tagab suurepärase puurimiskvaliteedi



Spetsiaalne laastusoon ja topeltspiraal


Laastude optimaalne eemaldamine ja stabiilsus puurimisprotsessi ajal



Äärmiselt madalad tootmistolerantsid täpselt määratletud pinna- ja profiilikvaliteediga


Täpsem puurimine



Suurepärane ava kvaliteet


Kiire ja täpne puurimine



Topeltspiraal


  • Hoiab ära diameetrist kõrvalekaldumise (tsentrist väljas ei puurita)

  • Suurepärane puuritera stabiilsus


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Troopiline puit, nagu Bangkirai, lehtpuit, okaspuit, puitkiudplaadid, plastkattega puitkiudplaadid, laminaadid, pehme plast, kõva plast

Läbimõõt (Ø)

7 mm

Pikkus

109 mm

Tööpikkus

69 mm

Lõikematerjal

HSCo

Võlli läbimõõt

7 mm

Soovitatavad kiirused

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave