HSCo täpne spiraalpuur puidule lehtpuidule, puidule ja plastile
Puidupuur HSCo
HSCO PUIDUPUUR 6MM






Täppistöödeldud tsentreerimispunkt ja kahe lõikeservaga puur
Optimaalne tsentreerimine tagab suurepärase puurimiskvaliteedi
Spetsiaalne laastusoon ja topeltspiraal
Laastude optimaalne eemaldamine ja stabiilsus puurimisprotsessi ajal
Äärmiselt madalad tootmistolerantsid täpselt määratletud pinna- ja profiilikvaliteediga
Täpsem puurimine
Suurepärane ava kvaliteet
Kiire ja täpne puurimine
Topeltspiraal
- Hoiab ära diameetrist kõrvalekaldumise (tsentrist väljas ei puurita)
- Suurepärane puuritera stabiilsus
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
Troopiline puit, nagu Bangkirai, lehtpuit, okaspuit, puitkiudplaadid, plastkattega puitkiudplaadid, laminaadid, pehme plast, kõva plast
Läbimõõt (Ø) | 6 mm |
Pikkus | 93 mm |
Tööpikkus | 57 mm |
Lõikematerjal | HSCo |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Soovitatavad kiirused |