Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife

HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife
HSCO PUNKTKEEV. PUUR 6MM LONGLIFE

Toote nr 0710740060

EAN 4061975385932

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife

Toote nr 0710740060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.

Spetsiaalne Magma mitmekihiline pinnakate


  • Kuni 9x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud punktkeevituse puuridega

  • Kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega (kuumuskindlus kuni 800°), nt TiN

  • Kuni 50% suurem lõikekiirus võrreldes pinnakatteta puuridega


Eriti stabiilne lõikeosa geomeetria keerukateks puurimistingimusteks kõigi tavapäraste käsipuuridega



Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks



Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel ja täppispuurimisel


115° tsentreeri tipp



Kraatide vaba puurimine


180° tera nurk



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kvaliteet

Würth-Standard

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Magma mitmekihiline kate

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Läbimõõt

6 mm

Pikkus

66 mm

Rihvilaastu pikkus

28 mm

Võlli läbimõõt

6 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel