HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife
HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife
HSCO PUNKTKEEV. PUUR 10MM LONGLIFE
Toote nr 0710740100
EAN 4061975385963
Spetsiaalne Magma mitmekihiline pinnakate
- Kuni 9x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud punktkeevituse puuridega
- Kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega (kuumuskindlus kuni 800°), nt TiN
- Kuni 50% suurem lõikekiirus võrreldes pinnakatteta puuridega
Eriti stabiilne lõikeosa geomeetria keerukateks puurimistingimusteks kõigi tavapäraste käsipuuridega
Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks
Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel ja täppispuurimisel
115° tsentreeri tipp
Kraatide vaba puurimine
180° tera nurk
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
Kvaliteet | Würth-Standard |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Magma mitmekihiline kate |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Läbimõõt | 10 mm |
Pikkus | 89 mm |
Rihvilaastu pikkus | 43 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!