Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo sinise rõngaga keermestaja läbivate avade jaoks DIN 371/376

Keermestusotsak HSCo sinine vorm C
DIN371 KEERMEPUUR M8 ZEBRA

Toote nr 065308

EAN 4011231541114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo sinise rõngaga keermestaja läbivate avade jaoks DIN 371/376

Toote nr 065308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sinise rõngaga keermestaja üldiseks, laiaulatuslikuks kasutuseks pika laastuga, legeerimata teraste puhul, mille tugevus on kuni 850 N/mm².
  • Terasest materjalidele täpselt kohandatud lõikegeomeetria

  • Optimeeritud mikrogeomeetria ja diagonaalselt astmeline keermestatud osa tagab kõrge protsessikindluse ja pikema eluea võrreldes võrreldavate keermestajatega
Märkus
  • Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

  • Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras

Ava tüüp

Pime auk ≤ 2.5xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M8

Samm

1,25 mm

Pikkus

90 mm

Võlli läbimõõt

8,0 mm

Nelikandi suurus

6,2 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Vorm

C

Südamiku ava läbimõõt

6,8 mm

Väändenurk

40° (parem)

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Sobib tõmbetugevusele kuni

850 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
M2-M3 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
M24-M30 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M24 M30
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
M14-M20 puhul
Materjali määratlus Tõmbetugevus M14 M16 M20
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
M8-M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M8 M10 M12
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
M4-M6 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M4 M5 M6
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave