HSCo puuride komplekt HSCo DIN 338 tüüp RN pronksist pinnakattega 82 osaline komplekt kohvris
HSCo puuride komplekt DIN338, Sysko
HSCO PUURIDE KOMPLEKT DIN338 2-10MM 82TK
Toote nr 5964063501
EAN 4056807135304
Isetsentreeriv äärmiselt tugev ja vaikne puurimine ning suur purunemiskindlus
Täppisteritusega
Ideaalne kasutamiseks ehitusplatsil ja montaažirakendustes
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 82 Stck(pcs) |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Teras, Malm |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Valgemalm, Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Plast, termoplast, Plast, duroplast, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Tempermalm, Roostevabad terased, martensiitlikud, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Vedruterased, Pronks, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline |
Pind | BRZ |
Lõikematerjal | HSCo |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib akutrellidele (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 12 | 3183 | 3820 | 0,012 | 1592 | 1910 | 0,032 | 1273 | 1528 | 0,040 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 9549 | 10504 | 0,018 | 4775 | 5252 | 0,063 | 3820 | 4202 | 0,080 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 7639 | 8913 | 0,018 | 3820 | 4456 | 0,063 | 3056 | 3565 | 0,080 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Diameetrile 12,5–16,0 | |||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
| Teras | |||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | |||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 12 | 255 | 306 | 0,125 | 199 | 239 | 0,160 |
| Kõvad materjalid | |||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Valumetallid | |||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 764 | 840 | 0,250 | 597 | 657 | 0,315 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 611 | 713 | 0,250 | 477 | 557 | 0,315 |
| Plastid | |||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
| Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 12 | 505 | 606 | 0,080 | 398 | 477 | 0,100 | 318 | 382 | 0,125 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 1516 | 1667 | 0,160 | 1194 | 1313 | 0,200 | 955 | 1050 | 0,250 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 1213 | 1415 | 0,160 | 955 | 1114 | 0,200 | 764 | 891 | 0,250 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 | 10 | 12 | 1011 | 1213 | 0,050 | 796 | 955 | 0,063 | 637 | 764 | 0,063 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 1910 | 2546 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 3032 | 3335 | 0,100 | 2387 | 2626 | 0,125 | 1910 | 2101 | 0,125 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 2425 | 2829 | 0,100 | 1910 | 2228 | 0,125 | 1528 | 1783 | 0,125 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,3
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,2
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,8
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,0