HSCo punktkeevituse puur
HSCo punktkeevituse puur
HSCO PUNKTKEEV. PUUR 8MM
Toote nr 0710008
EAN 4045989584345
Eriti stabiilne lõikeosa geomeetria keerukateks puurimistingimusteks kõigi tavapäraste käsipuuridega
Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks
Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel ja täppispuurimisel
115° tsentreeri tipp
Kraatide vaba puurimine
180° tera nurk
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Ärge kasutage pneumotrelle (näiteks Vario trell, Spitznagel jms)
- Ärge kasutage lööktrelle
Andmelehed(X)
- Terasele tugevusega
- Sobib kasutamiseks tavapadruniga trellides
Veenduge, et tagatud oleks ühtlane pöörlemiskiirus
Maksimaalne pöörlemiskiirus
- Max 1100 p/min ∅ 6 mm puhul
- Max 850 p/min ∅ 8–9 mm puhul
- Max 650 p/min ∅ 10 mm puhul
Kasutage võimaluse korral määrdeaineid
Kvaliteet | Würth-Standard |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 850 N/mm² |
Läbimõõt | 8 mm |
Pikkus | 79 mm |
Rihvilaastu pikkus | 37 mm |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!