Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo punktkeevituse puur

HSCo punktkeevituse puur
HSCO PUNKTKEEV. PUUR 6MM

Toote nr 0710006

EAN 4045989586639

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo punktkeevituse puur

Toote nr 0710006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ökonoomne standardne punktkeevituspuur punktkeevisõmbluste avamiseks käsitrelliga, tavalistel kerepaneelidel tugevusega kuni 850 N/mm².

Eriti stabiilne lõikeosa geomeetria keerukateks puurimistingimusteks kõigi tavapäraste käsipuuridega



Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks



Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel ja täppispuurimisel


115° tsentreeri tipp



Kraatide vaba puurimine


180° tera nurk



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Ärge kasutage pneumotrelle (näiteks Vario trell, Spitznagel jms)

  • Ärge kasutage lööktrelle
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Terasele tugevusega
  • Sobib kasutamiseks tavapadruniga trellides
Juhised

Veenduge, et tagatud oleks ühtlane pöörlemiskiirus



Maksimaalne pöörlemiskiirus


  • Max 1100 p/min ∅ 6 mm puhul

  • Max 850 p/min ∅ 8–9 mm puhul

  • Max 650 p/min ∅ 10 mm puhul


Kasutage võimaluse korral määrdeaineid

Kvaliteet

Würth-Standard

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Sobib tõmbetugevusele kuni

850 N/mm²

Läbimõõt

6 mm

Pikkus

66 mm

Rihvilaastu pikkus

28 mm

Võlli läbimõõt

6 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel