Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo keermepuur mutrite ja läbivate avade keermestamiseks DIN 357

Masinkeermepuur HSCo sinine DIN 357 kuju B
DIN357 KEERMEPUUR M6 110MM

Toote nr 0653946

EAN 4011231541855

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo keermepuur mutrite ja läbivate avade keermestamiseks DIN 357

Toote nr 0653946

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk mudel keermete lõikamiseks kuni 800 N/mm² tugevusega terasesse.

Pikk kasutusiga


Väga pikk juhtkoonus (umbes 2/3 keermepikkusest) ja kuni 4x rohkem lõiketerasid võrreldes tavaliste keermepuuridega



Spetsiaalselt välja töötatud mutrite keermestamiseks


Soonte ja keermete geomeetria on spetsiaalselt kavandatud mutrite keermestamiseks.



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Enne keermepuuri väljakeeramist tuleb kogu keermestusprotsess lõpuni viia. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 1xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M6

Samm

1 mm

Pikkus

110 mm

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Nelikandi suurus

3,4 mm

DIN

357

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Südamiku ava läbimõõt

5,0 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Sobib tõmbetugevusele kuni

800 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Tööriistateras, Kiirterased, Vask, väheste lisanditega, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks

Lõikeväärtused
M3-M5 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M3 M4 M5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Nitriiditud teras < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Tööriista teras < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Kiirlõiketeras < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M12
vc n f
alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Nitriiditud teras < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Tööriista teras < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Kiirlõiketeras < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Lõikeväärtused
M6-M10 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M6 M8 M10
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Nitriiditud teras < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Tööriista teras < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Kiirlõiketeras < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave