HSCo keermepuur mutrite ja läbivate avade keermestamiseks DIN 357
Masinkeermepuur HSCo sinine DIN 357 kuju B
DIN357 KEERMEPUUR M4 90MM
Toote nr 0653944
EAN 4011231541817
Pikk kasutusiga
Väga pikk juhtkoonus (umbes 2/3 keermepikkusest) ja kuni 4x rohkem lõiketerasid võrreldes tavaliste keermepuuridega
Spetsiaalselt välja töötatud mutrite keermestamiseks
Soonte ja keermete geomeetria on spetsiaalselt kavandatud mutrite keermestamiseks.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Andmelehed(X)
Enne keermepuuri väljakeeramist tuleb kogu keermestusprotsess lõpuni viia. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 1xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M4 |
Samm | 0,7 mm |
Pikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 2,8 mm |
Nelikandi suurus | 2,1 mm |
DIN | 357 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Südamiku ava läbimõõt | 3,3 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 800 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Tööriistateras, Kiirterased, Vask, väheste lisanditega, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M3-M5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Nitriiditud teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Tööriista teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Kiirlõiketeras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Lõikeväärtused | ||||||
| M12 jaoks | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | M12 | ||||
| vc | n | f | ||||
| alates | kuni | alates | kuni | |||
| Teras | ||||||
| Üldine ehitusteras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Nitriiditud teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Tööriista teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Kiirlõiketeras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M6-M10 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Tööriista teras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |