HSCo Multi universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 376
Keermestaja, HSCo, multi DIN 376, vorm B
DIN376 KEERMEPUUR HSCO M8
Toote nr 0659760800
EAN 4056807633503
Võimaldab kasutada sügavate keermete või vahelduvate kontuuridega
Kooniline masinapadrun on alati väiksem kui südamiku läbimõõt.
Tööks laia materjalivalikuga
Universaalne geomeetria võimaldab töödelda paljusid erinevaid materjale.
Pikk kasutusiga ja hea protsessikindlus
X toetus tagab pikema kasutusaja ja protsessikindluse.
Väga hea jahutus- ja määrdeainete haardumine ning vähenenud kalduvus materjalide kogunemisele
Aurustatud pind võimaldab jahutus- ja määrdeainetel hästi kinni pidada ja vähendab ladestumise kalduvust.
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Andmelehed(X)
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Samm | 1,25 mm |
Pikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Nelikandi suurus | 4,9 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Aurustunud |
Vorm | B |
Südamiku ava läbimõõt | 6,8 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M3-M5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | < 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 0,50 | 398 | 1592 | 0,70 | 318 | 1273 | 0,80 |
| Nitriiditud teras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 0,50 | 398 | 1592 | 0,70 | 318 | 1273 | 0,80 |
| Tööriista teras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 0,50 | 398 | 1592 | 0,70 | 318 | 1273 | 0,80 |
| Kiirlõiketeras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 0,50 | 398 | 1592 | 0,70 | 318 | 1273 | 0,80 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1061 | 0,50 | 477 | 796 | 0,70 | 382 | 637 | 0,80 |
| Titaan | < 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Erisulamid | < 1 200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 0,50 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | < 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | < 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | < 450 N/mm² | 20 | 40 | 2122 | 4244 | 0,50 | 1592 | 3183 | 0,70 | 1273 | 2546 | 0,80 |
| Alumiiniumisulamid | < 450 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 0,50 | 796 | 2387 | 0,70 | 637 | 1910 | 0,80 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 0,50 | 1592 | 2387 | 0,70 | 1273 | 1910 | 0,80 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 0,50 | 1592 | 2387 | 0,70 | 1273 | 1910 | 0,80 |
| Madal-legeeritud vask | < 400 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 0,50 | 796 | 2387 | 0,70 | 637 | 1910 | 0,80 |
| Pikkade laastudega messing | < 600 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 0,50 | 1592 | 3979 | 0,70 | 1273 | 3183 | 0,80 |
| Pikkade laastudega pronks | < 1 000 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 0,50 | 796 | 2387 | 0,70 | 637 | 1910 | 0,80 |
| Plastid | ||||||||||||
| Temperatuurikindlad plastikud | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | |
| Termoplastilised plastikud | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 0,50 | 1592 | 2387 | 0,70 | 1273 | 1910 | 0,80 | |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
| M6-M10 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | < 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 |
| Tööriista teras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | < 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 531 | 1,00 | 239 | 398 | 1,25 | 191 | 318 | 1,50 |
| Titaan | < 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Erisulamid | < 1 200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,00 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | < 350 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | < 350 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | < 450 N/mm² | 20 | 40 | 1061 | 2122 | 1,00 | 796 | 1592 | 1,25 | 637 | 1273 | 1,50 |
| Alumiiniumisulamid | < 450 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,00 | 398 | 1194 | 1,25 | 318 | 955 | 1,50 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,00 | 796 | 1194 | 1,25 | 637 | 955 | 1,50 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,00 | 796 | 1194 | 1,25 | 637 | 955 | 1,50 |
| Madal-legeeritud vask | < 400 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,00 | 398 | 1194 | 1,25 | 318 | 955 | 1,50 |
| Pikkade laastudega messing | < 600 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,00 | 796 | 1989 | 1,25 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Pikkade laastudega pronks | < 1 000 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,00 | 398 | 1194 | 1,25 | 318 | 955 | 1,50 |
| Plastid | ||||||||||||
| Temperatuurikindlad plastikud | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | |
| Termoplastilised plastikud | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,00 | 796 | 1194 | 1,25 | 637 | 955 | 1,50 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!