HSCo Multi Special UNF keermestaja läbivate avade keermestamiseks
Keermestaja, HSCo, multi UNF, vorm B
UNF10 HSCO MASINKEERMETAPP TÜÜP B
Toote nr 0659780483
EAN 4056807640952
Tööks laia materjalivalikuga
Universaalne geomeetria võimaldab töödelda paljusid erinevaid materjale.
Pikk kasutusiga ja hea protsessikindlus
X toetus tagab pikema kasutusaja ja protsessikindluse.
Väga hea jahutus- ja määrdeainete haardumine ning vähenenud kalduvus materjalide kogunemisele
Aurustatud pind võimaldab jahutus- ja määrdeainetel hästi kinni pidada ja vähendab ladestumise kalduvust.
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Andmelehed(X)
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | UNF |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | UNF 10 in |
Keermete alguste arv tolli kohta | 32 |
Pikkus | 70 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Nelikandi suurus | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Aurustunud |
Vorm | B |
Südamiku ava läbimõõt | 4,1 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | 2BX |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| 4-40 UNF kuni 10-24 UNF jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | 4-40 UNF | 6-32 UNF | 10-24 UNF | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1,121 | 0,53 | 546 | 909 | 0,64 | 395 | 659 | 0,79 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,53 | 364 | 546 | 0,64 | 264 | 395 | 0,79 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1,121 | 0,53 | 273 | 909 | 0,64 | 198 | 659 | 0,79 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2242 | 4483 | 0,53 | 1819 | 3638 | 0,64 | 1318 | 2636 | 0,79 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 1121 | 1681 | 0,53 | 909 | 1364 | 0,64 | 659 | 989 | 0,79 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 | |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
| 1/4-20 UNF kuni 5/8-11 UNF jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | 1/4-20 UNF | 3/8-16 UNF | 5/8-11 UNF | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Tugev teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 301 | 501 | 0,91 | 200 | 334 | 1,06 | 120 | 200 | 1,06 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 201 | 301 | 0,91 | 134 | 200 | 1,06 | 80 | 120 | 1,06 |
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 150 | 501 | 0,91 | 100 | 334 | 1,06 | 60 | 200 | 1,06 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Mitteraudmetall | ||||||||||||
| Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1003 | 2005 | 0,91 | 668 | 1336 | 1,06 | 401 | 802 | 1,06 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
| Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
| Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid, duroplast | 10 | 15 | 501 | 752 | 0,91 | 334 | 501 | 1,06 | 200 | 301 | 1,06 | |
| Plastid, termoplast | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!