Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo Multi Special UNC keermestaja läbivate avade keermestamiseks

Keermestaja, HSCo, multi UNC, vorm B
UNC8 HSCO MASINKEERMETAPP TÜÜP B

Toote nr 0659790417

EAN 4056807642246

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo Multi Special UNC keermestaja läbivate avade keermestamiseks

Toote nr 0659790417

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmekülgne keermetapp UNC keermete puurimiseks, universaalseks kasutamiseks kuni 1000 N/mm² tugevusega terasesse, roostevaba terasesse ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid, pronks ja plastikud.

Tööks laia materjalivalikuga


Universaalne geomeetria võimaldab töödelda paljusid erinevaid materjale.



Pikk kasutusiga ja hea protsessikindlus


X toetus tagab pikema kasutusaja ja protsessikindluse.



Väga hea jahutus- ja määrdeainete haardumine ning vähenenud kalduvus materjalide kogunemisele


Aurustatud pind võimaldab jahutus- ja määrdeainetel hästi kinni pidada ja vähendab ladestumise kalduvust.

Märkus

Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised


Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

UNC

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides

UNC 8 in

Keermete alguste arv tolli kohta

32

Pikkus

63 mm

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Nelikandi suurus

3,4 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Aurustunud

Vorm

B

Südamiku ava läbimõõt

3,5 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

2BX

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks

Lõikeväärtused
4-40 UNC kuni 8-32 UNC jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus 4-40 UNC 6-32 UNC 8-32 UNC
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 672 1,121 0,64 546 909 0,79 458 763 0,79
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 448 672 0,64 364 546 0,79 305 458 0,79
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 336 1,121 0,64 273 909 0,79 229 763 0,79
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 2,242 5,604 0,64 1,819 4,547 0,79 1,527 3,817 0,79
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 2242 4483 0,64 1819 3638 0,79 1527 3053 0,79
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 1121 3362 0,64 909 2728 0,79 763 2290 0,79
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 2242 3362 0,64 1819 2728 0,79 1527 2290 0,79
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2242 3362 0,64 1819 2728 0,79 1527 2290 0,79
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 1121 3362 0,64 909 2728 0,79 763 2290 0,79
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 1121 3362 0,64 909 2728 0,79 763 2290 0,79
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 1121 1681 0,64 909 1364 0,79 763 1145 0,79
Plastid, termoplast 20 30 2242 3362 0,64 1819 2728 0,79 1527 2290 0,79
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
5/8-11 UNC kuni 3/4-10 UNC jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus 5/8-11 UNC 3/4-10 UNC
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 120 200 2,31 100 167 2,54
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 80 120 2,31 67 100 2,54
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 60 200 2,31 50 167 2,54
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 401 802 2,31 334 668 2,54
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 200 301 2,31 167 251 2,54
Plastid, termoplast 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
3/8-16 UNC kuni 1/2-13 UNC jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus 3/8-16 UNC 7/16-14 UNC 1/2-13 UNC
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 200 334 1,59 172 287 1,81 150 251 1,95
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 134 200 1,59 115 172 1,81 100 150 1,95
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 100 334 1,59 86 287 1,81 75 251 1,95
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 668 1336 1,59 573 1146 1,81 501 1003 1,95
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 334 1002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 668 1002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 668 1002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 334 1002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 334 1002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 334 501 1,59 287 430 1,81 251 376 1,95
Plastid, termoplast 20 30 668 1002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
10-24 UNC kuni 5/16-18 UNC jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus 10-24 UNC 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 395 659 1,06 301 501 1,27 241 401 1,41
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 264 395 1,06 201 301 1,27 160 241 1,41
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 198 659 1,06 150 501 1,27 120 401 1,41
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 1,318 3,295 1,06 1,003 2,506 1,27 802 2,004 1,41
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 1318 2636 1,06 1003 2005 1,27 802 1604 1,41
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 659 1977 1,06 501 1504 1,27 401 1203 1,41
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 1318 1977 1,06 1003 1504 1,27 802 1203 1,41
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 1318 1977 1,06 1003 1504 1,27 802 1203 1,41
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 659 1977 1,06 501 1504 1,27 401 1203 1,41
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 659 1977 1,06 501 1504 1,27 401 1203 1,41
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 659 989 1,06 501 752 1,27 401 601 1,41
Plastid, termoplast 20 30 1318 1977 1,06 1003 1504 1,27 802 1203 1,41
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel