HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174
Valtsiv keermepuur HSCo
DIN2174 HSCO KEERMEPUUR M8 VALTSIV
ZEBRA


Register now and access more than 125,000 products
Esimene valtsiv keermepuur, mille uudne saba toob keerme valtsimise eelised vabalt kasutatavaks ka tavapadrunis (kuni dia. M12).
- Üks tööriist nii läbiva- kui ka põhjaga ava keermestamiseks
- Keermete külmvormimise tõttu ei teki lõikejääke
- Võimalik keermestamissügavus on kuni 4xD
- Parem keerme pinna kvaliteet
- Suurem keerme tugevus
- Märkimisväärselt pikem kasutusiga
- Täiesti usaldusväärsed keermed
Keermepuuri sabas on traditsiooniline nelikant ja silindrilist osa on töödeldud nii, et see sobib ka tavapadrunisse (läbimõõt M4-M12)
Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Värskelt välja töötatud tööriistageomeetria mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõikide materjalidega
TiN pinnakate
Antud pinnakate on oma universaalse kasutusala tõttu kõige populaarsem keermepuuride kattekiht, tagades väga pika kasutusea ja väiksemad hõõrdeväärtused.
Uus määrdesoone geomeetria
Optimeeritud määrimissooned (alates läbimõõdust M3) parandavad oluliselt määrimisefekti kontaktpiirkonnas.
Pikema kasutusea ja töökindluse tagamiseks
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Hoiatus: Jälgige puuri mõõtu, see on suurem kui tavalistel keermepuuridel! Sobiv puuri mõõdu leiate tabelist.
- Keerme moodustamisel tuleb kasutada määrdeainet. Mida rohkem määret kasutatakse (võimalikult suure rasvasisaldusega) seda pikem on kasutusiga. Määrimine mõjutab ka keerme pinna kvaliteeti! Veega segatud jahutusmäärdeainete puhul soovitame õli kontsentratsiooniks emulsioonis terase töötlemisel vähemalt 8% ja roostevaba terase töötlemisel vähemalt 12%. Eelkõige soovitame kasutada Würthi lõikepastat Cut and Cool Perfect.
- Pange tähele, et keerme valtsimiseks vajate umbes kaks korda suuremat jõudu (väändemomenti) võrreldes keermete lõikamisega. See tähendab, et keermestamisel tuleb arvestada tööriista võimsusega.
- Lõikeväärtused leiate tabelitest
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Titaan, Kõva ja tugev materjal, Spetsiaalne sulam |
Ava tüüp | Vahe / Põhjaga ava ≤ 4xD |
Sobib masinatüübile | Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Samm | 1.25 mm |
Pikkus | 80 mm |
Keerme pikkus | 17 mm |
Kasutatav pikkus | 35 mm |
Võlli läbimõõt | 8.0 mm |
Nelikandi suurus | 6.2 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 7.4 mm |
Lõikematerjal | HSCo |
DIN | 2174 |
Pind | TiN |
Vorm | C |
Keermeta osa kuju | Hulknurkse ja silindrilise keermeta osa kombinatsioon kandilise ajamiga |
Keermelõikuri tolerants | ISO 2X (6HX) |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1400 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Roostevabad terased, austeniit, Roostavabad terased, sulfureeritud, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga |
Keermevormija HSCo Multi lõikeväärtused | ||||||
M20 jaoks | ||||||
Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
alates | kuni | alates | kuni | |||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Alumiiniumvalusulamid <10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
Pronks, lühikese laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Keermevormija HSCo Multi lõikeväärtused | ||||||||||||
M12–M16 jaoks | ||||||||||||
Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Alumiiniumvalusulamid <10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
Pronks, lühikese laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Legend | |
vc = lõikekiirus [m/min] | |
f = etteanne (mm/r) | |
n = kiirus [p/min] | |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
Valtsiva keermepuuri HSCo Multi lõikeväärtused | ||||||||||||
M2–M3 jaoks | ||||||||||||
Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 2.387 | 3.979 | 0,40 | 1.910 | 3.183 | 0,45 | 1.592 | 2.653 | 0,50 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 2.387 | 3.979 | 0,40 | 1.910 | 3.183 | 0,45 | 1.592 | 2.653 | 0,50 |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 2.387 | 3.183 | 0,40 | 1.910 | 2.547 | 0,45 | 1.592 | 2.122 | 0,50 |
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 1.273 | 1.910 | 0,40 | 1.019 | 1.528 | 0,45 | 849 | 1.273 | 0,50 |
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Alumiiniumvalusulamid <10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
Pronks, lühikese laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
Keermevormija HSCo Multi lõikeväärtused | ||||||||||||
M6–M10 jaoks | ||||||||||||
Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 796 | 1.061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Alumiiniumvalusulamid <10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
Pronks, lühikese laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Valtsiva keermepuuri HSCo Multi lõikeväärtused | ||||||||||||
M3.5–M5 jaoks | ||||||||||||
Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M3,5 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1.364 | 2.274 | 0,60 | 1.194 | 1.989 | 0,70 | 955 | 1.592 | 0,80 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1.364 | 2.274 | 0,60 | 1.194 | 1.989 | 0,70 | 955 | 1.592 | 0,80 |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 1.364 | 1.819 | 0,60 | 1.194 | 1.592 | 0,70 | 955 | 1.273 | 0,80 |
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 364 | 546 | 0,60 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 728 | 1.091 | 0,60 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Alumiiniumvalusulamid <10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
Pronks, lühikese laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!