Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174

Valtsiv keermepuur HSCo
DIN2174 HSCO KEERMEPUUR M4 VALTSIV

Toote nr 0658200400
EAN 4062856142248
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174

Toote nr 0658200400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrge jõudlusega ja sirgete määrdeaine soontega keermepuur (alates läbimõõdust M3) mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigil elektritööriistadel (nüüd ka puurpinkidega) ning peaaegu kõikide materjalidega, sealhulgas tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumakindlad ja suure tugevusega terased kuni 1400 N/mm2. Sobib ka mitteraudmetallidele nagu alumiinium, alumiiniumsulamid ja pronks.

Esimene valtsiv keermepuur, mille uudne saba toob keerme valtsimise eelised vabalt kasutatavaks ka tavapadrunis (kuni dia. M12).


  • Üks tööriist nii läbiva- kui ka põhjaga ava keermestamiseks

  • Keermete külmvormimise tõttu ei teki lõikejääke

  • Võimalik keermestamissügavus on kuni 4xD

  • Parem keerme pinna kvaliteet

  • Suurem keerme tugevus

  • Märkimisväärselt pikem kasutusiga

  • Täiesti usaldusväärsed keermed


Keermepuuri sabas on traditsiooniline nelikant ja silindrilist osa on töödeldud nii, et see sobib ka tavapadrunisse (läbimõõt M4-M12)


Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Värskelt välja töötatud tööriistageomeetria mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõikide materjalidega



TiN pinnakate


Antud pinnakate on oma universaalse kasutusala tõttu kõige populaarsem keermepuuride kattekiht, tagades väga pika kasutusea ja väiksemad hõõrdeväärtused.



Uus määrdesoone geomeetria


Optimeeritud määrimissooned (alates läbimõõdust M3) parandavad oluliselt määrimisefekti kontaktpiirkonnas.



Pikema kasutusea ja töökindluse tagamiseks



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Hoiatus: Jälgige puuri mõõtu, see on suurem kui tavalistel keermepuuridel! Sobiv puuri mõõdu leiate tabelist.

  • Keerme moodustamisel tuleb kasutada määrdeainet. Mida rohkem määret kasutatakse (võimalikult suure rasvasisaldusega) seda pikem on kasutusiga. Määrimine mõjutab ka keerme pinna kvaliteeti! Veega segatud jahutusmäärdeainete puhul soovitame õli kontsentratsiooniks emulsioonis terase töötlemisel vähemalt 8% ja roostevaba terase töötlemisel vähemalt 12%. Eelkõige soovitame kasutada Würthi lõikepastat Cut and Cool Perfect.

  • Pange tähele, et keerme valtsimiseks vajate umbes kaks korda suuremat jõudu (väändemomenti) võrreldes keermete lõikamisega. See tähendab, et keermestamisel tuleb arvestada tööriista võimsusega.

  • Lõikeväärtused leiate tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Titaan, Kõva ja tugev materjal, Spetsiaalne sulam

Ava tüüp

Vahe / Põhjaga ava ≤ 4xD

Sobib masinatüübile

Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M4

Samm

0,7 mm

Pikkus

56 mm

Keerme pikkus

12 mm

Kasutatav pikkus

21 mm

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Nelikandi suurus

3,4 mm

Südamiku ava läbimõõt

3,7 mm

Lõikematerjal

HSCo

DIN

2174

Pind

TiN

Vorm

C

Keermeta osa kuju

Hulknurkse ja silindrilise keermeta osa kombinatsioon kandilise ajamiga

Keermelõikuri tolerants

ISO 2X (6HX)

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib tõmbetugevusele kuni

1400 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Roostevabad terased, austeniit, Roostavabad terased, sulfureeritud, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave