Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174

Valtsiv keermepuur HSCo
DIN2174 HSCO KEERMEPUUR M3 VALTSIV

Toote nr 0658200300

EAN 4062856142194

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174

Toote nr 0658200300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrge jõudlusega ja sirgete määrdeaine soontega keermepuur (alates läbimõõdust M3) mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigil elektritööriistadel (nüüd ka puurpinkidega) ning peaaegu kõikide materjalidega, sealhulgas tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumakindlad ja suure tugevusega terased kuni 1400 N/mm2. Sobib ka mitteraudmetallidele nagu alumiinium, alumiiniumsulamid ja pronks.

Esimene valtsiv keermepuur, mille uudne saba toob keerme valtsimise eelised vabalt kasutatavaks ka tavapadrunis (kuni dia. M12).


  • Üks tööriist nii läbiva- kui ka põhjaga ava keermestamiseks

  • Keermete külmvormimise tõttu ei teki lõikejääke

  • Võimalik keermestamissügavus on kuni 4xD

  • Parem keerme pinna kvaliteet

  • Suurem keerme tugevus

  • Märkimisväärselt pikem kasutusiga

  • Täiesti usaldusväärsed keermed


Keermepuuri sabas on traditsiooniline nelikant ja silindrilist osa on töödeldud nii, et see sobib ka tavapadrunisse (läbimõõt M4-M12)


Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Värskelt välja töötatud tööriistageomeetria mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõikide materjalidega



TiN pinnakate


Antud pinnakate on oma universaalse kasutusala tõttu kõige populaarsem keermepuuride kattekiht, tagades väga pika kasutusea ja väiksemad hõõrdeväärtused.



Uus määrdesoone geomeetria


Optimeeritud määrimissooned (alates läbimõõdust M3) parandavad oluliselt määrimisefekti kontaktpiirkonnas.



Pikema kasutusea ja töökindluse tagamiseks



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Hoiatus: Jälgige puuri mõõtu, see on suurem kui tavalistel keermepuuridel! Sobiv puuri mõõdu leiate tabelist.

  • Keerme moodustamisel tuleb kasutada määrdeainet. Mida rohkem määret kasutatakse (võimalikult suure rasvasisaldusega) seda pikem on kasutusiga. Määrimine mõjutab ka keerme pinna kvaliteeti! Veega segatud jahutusmäärdeainete puhul soovitame õli kontsentratsiooniks emulsioonis terase töötlemisel vähemalt 8% ja roostevaba terase töötlemisel vähemalt 12%. Eelkõige soovitame kasutada Würthi lõikepastat Cut and Cool Perfect.

  • Pange tähele, et keerme valtsimiseks vajate umbes kaks korda suuremat jõudu (väändemomenti) võrreldes keermete lõikamisega. See tähendab, et keermestamisel tuleb arvestada tööriista võimsusega.

  • Lõikeväärtused leiate tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Titaan, Kõva ja tugev materjal, Spetsiaalne sulam

Ava tüüp

Vahe / Põhjaga ava ≤ 4xD

Sobib masinatüübile

Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Samm

0,5 mm

Pikkus

56 mm

Keerme pikkus

10 mm

Kasutatav pikkus

18 mm

Võlli läbimõõt

3,5 mm

Nelikandi suurus

2,7 mm

Südamiku ava läbimõõt

2,8 mm

Lõikematerjal

HSCo

DIN

2174

Pind

TiN

Vorm

C

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Keermelõikuri tolerants

ISO 2X (6HX)

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib tõmbetugevusele kuni

1400 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Roostevabad terased, austeniit, Roostavabad terased, sulfureeritud, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
n = kiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Valtsiva keermepuuri HSCo Multi lõikeväärtused
M2–M3 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 2.387 3.979 0,40 1.910 3.183 0,45 1.592 2.653 0,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 2.387 3.979 0,40 1.910 3.183 0,45 1.592 2.653 0,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 20 2.387 3.183 0,40 1.910 2.547 0,45 1.592 2.122 0,50
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 12 1.273 1.910 0,40 1.019 1.528 0,45 849 1.273 0,50
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Alumiiniumvalusulamid <10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
Vask, madala legeeringuga ≤ 400 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
Pronks, lühikese laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
Keermevormija HSCo Multi lõikeväärtused
M20 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M20
vc n f
alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 20 239 318 2,50
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 12 127 191 2,50
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Alumiiniumvalusulamid <10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Vask, madala legeeringuga ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Pronks, lühikese laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Keermevormija HSCo Multi lõikeväärtused
M12–M16 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M12 M14 M16
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Alumiiniumvalusulamid <10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Vask, madala legeeringuga ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Pronks, lühikese laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Keermevormija HSCo Multi lõikeväärtused
M6–M10 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M6 M8 M10
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1.326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1.326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 20 796 1.061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Alumiiniumvalusulamid <10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Vask, madala legeeringuga ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
Pronks, lühikese laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Valtsiva keermepuuri HSCo Multi lõikeväärtused
M3.5–M5 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M3,5 M4 M5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 1.364 2.274 0,60 1.194 1.989 0,70 955 1.592 0,80
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 25 1.364 2.274 0,60 1.194 1.989 0,70 955 1.592 0,80
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 20 1.364 1.819 0,60 1.194 1.592 0,70 955 1.273 0,80
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 4 6 364 546 0,60 318 477 0,70 255 382 0,80
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 12 728 1.091 0,60 637 955 0,70 509 764 0,80
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Alumiiniumvalusulamid <10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
Vask, madala legeeringuga ≤ 400 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
Pronks, lühikese laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel