HSCo Longlife TiAlN+ punase rõngaga masinkeermepuur põhjaga avade jaoks DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo Longlife, punane, vorm C
MASINKEERMETAPP M20 HSCO TIALN+ C
Toote nr 0654832000
EAN 4056807650098
Kõrgetasemeline TiAlN+ pinnakate
- Üks vastupidavamaid pinnakatteid (TiAlN+)
keermepuuride turul, kõvade materjalide töötlemiseks - Spetsiaalselt keermestusmasinatele välja töötatud keermepuur
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C
- Väga suur pinnakatte kõvadus kuni 3000 HV
- Mitmekihiline pinnakate koos täiendava määrdeainekattega tagab äärmiselt madala hõõrdeteguri ja optimaalse laastude eemaldamise
Stabiilne lõikeserv
Vähendatud kaldenurk stabiliseerib lõikeserva.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride/materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Kõva ja tugev materjal |
Ava tüüp | Pime auk ≤ 2.5xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M20 |
Samm | 2,5 mm |
Pikkus | 140 mm |
Võlli läbimõõt | 16,0 mm |
Nelikandi suurus | 12,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | TiAlN plus |
Vorm | C |
Südamiku ava läbimõõt | 17,5 mm |
Väändenurk | 40° (parem) |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1400 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M3-M5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| M20 jaoks | ||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| alates | kuni | alates | kuni | |||
| Teras | ||||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Valumetallid | ||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Kõvad materjalid | ||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| M12-M16 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| M6-M10 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |