HSCo Longlife TiAlN+ punase rõngaga masinkeermepuur põhjaga avade jaoks DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo Longlife, punane, vorm C
MASINKEERMETAPP M12 HSCO TIALN+ C




Kõrgetasemeline TiAlN+ pinnakate
- Üks vastupidavamaid pinnakatteid (TiAlN+)
keermepuuride turul, kõvade materjalide töötlemiseks - Spetsiaalselt keermestusmasinatele välja töötatud keermepuur
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C
- Väga suur pinnakatte kõvadus kuni 3000 HV
- Mitmekihiline pinnakate koos täiendava määrdeainekattega tagab äärmiselt madala hõõrdeteguri ja optimaalse laastude eemaldamise
Stabiilne lõikeserv
Vähendatud kaldenurk stabiliseerib lõikeserva.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride/materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Kõva ja tugev materjal |
Ava tüüp | Pime auk ≤ 2.5xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M12 |
Samm | 1,75 mm |
Pikkus | 110 mm |
Võlli läbimõõt | 9,0 mm |
Nelikandi suurus | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | TiAlN plus |
Vorm | C |
Südamiku ava läbimõõt | 10,2 mm |
Väändenurk | 40° (parem) |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1400 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased |
Lõikeväärtused |