Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo Longlife TiAlN+, punanse rõngaga, keermepuur läbivatele avadele DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo Longlife, punane, kuju B
MASINKEERMETAPP M4 HSCO TIALN+ B

Toote nr 0654730400

EAN 4056807649887

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo Longlife TiAlN+, punanse rõngaga, keermepuur läbivatele avadele DIN 371/376

Toote nr 0654730400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erakordselt stabiilne, Longlife keermepuur raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) töötlemiseks, mille tugevus on väga suur alates 1000 kuni 1400 N/mm², nt ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomustehnika, lumesahad, põllutöömasinad jne.

Kõrgetasemeline TiAlN+ pinnakate


  • Üks võimsamaid praegu turul olevaid keermepuure kõvade materjalide töötlemiseks

  • Spetsiaalselt keermestusmasinatele välja töötatud keermepuur

  • Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C

  • Väga kõrge pinnakatte kõvadus kuni 3000 HV

  • Mitmekihiline pinnakate koos täiendava määrdeainekattega tagab äärmiselt madala hõõrdeteguri ja optimaalse laastude eemaldamise


Stabiilne lõikeserv


Vähendatud kaldenurk stabiliseerib lõikeserva.



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

  • Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised


Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Kõva ja tugev materjal

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M4

Samm

0,7 mm

Pikkus

63 mm

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Nelikandi suurus

3,4 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

TiAlN plus

Vorm

B

Südamiku ava läbimõõt

3,3 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1400 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased

Lõikeväärtused
M3-M5 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M3 M4 M5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Kõrgekvaliteedilised terased
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
M20 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M20
vc n f
alates kuni alates kuni
Teras
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
M12-M16 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M12 M14 M16
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Kõrgekvaliteedilised terased
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
M6-M10 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M6 M8 M10
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave