HSCo Longlife TiAlN+, punanse rõngaga, keermepuur läbivatele avadele DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo Longlife, punane, kuju B
MASINKEERMETAPP M16 HSCO TIALN+ B
Toote nr 0654731600
EAN 4056807649955
Kõrgetasemeline TiAlN+ pinnakate
- Üks võimsamaid praegu turul olevaid keermepuure kõvade materjalide töötlemiseks
- Spetsiaalselt keermestusmasinatele välja töötatud keermepuur
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C
- Väga kõrge pinnakatte kõvadus kuni 3000 HV
- Mitmekihiline pinnakate koos täiendava määrdeainekattega tagab äärmiselt madala hõõrdeteguri ja optimaalse laastude eemaldamise
Stabiilne lõikeserv
Vähendatud kaldenurk stabiliseerib lõikeserva.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Andmelehed(X)
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Kõva ja tugev materjal |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M16 |
Samm | 2,0 mm |
Pikkus | 110 mm |
Võlli läbimõõt | 12,0 mm |
Nelikandi suurus | 9,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | TiAlN plus |
Vorm | B |
Südamiku ava läbimõõt | 14,0 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1400 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M3-M5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| M20 jaoks | ||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| alates | kuni | alates | kuni | |||
| Teras | ||||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Valumetallid | ||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Kõvad materjalid | ||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| M12-M16 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| M6-M10 jaoks | ||||||||||||
| Materjali nimetus | Tõmbetugevus | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Kõrgekvaliteedilised terased | ||||||||||||
| Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |