HSCO WN kahe otsaga puur, tüüp WN
Kahe otsaga puur HSCo WN tüüp RN
NEEDIPUUR 4.9 MM COBOLT
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
Täppispuur terase ja roostevaba terase töötlemiseks
Otsa kuju tagab suurepärase tsentreerimise ka ümaratel materjalidel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 4,9 mm |
Võlli läbimõõt | 4,9 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Lõikematerjal | HSCo |
Otsa nurk | 135 Degree |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 900 N/mm² |