HSCO PUURIKOMPLEKTDIN338, 19 TK
HSCo puurikomplekt DIN 338 ECN 19 tk Syska
HSCO PUURIKOMPLEKT (1-10)-0.5 ECN
Toote nr 0635400019
EAN 4099618300189
Kiire puurimine
- Puuri teritusnurk tagab väiksema hõõrdumise ja seetõttu on vaja rakendada vähem jõudu.
- Võimaldab kiiret puurimist, kasutades kas akuga või juhtmega trelli nii ehitusplatsil kui ka monteerimistöödel.
- Väga tõhus laastude eemaldamine.
Isetsentreeruv
Ristiteritus tagab suurepärase tsentreerimisefekti isegi kumeratel pindadel, muutes kärnimise või ette puurimise ebavajalikuks.
Hea lõikejõudlus
Lõikematerjal HSCo (M35) sisaldab 5% koobaltit, mis tagab suurema kuumakindluse ja kõvaduse karmides tingimustes.
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine.
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 19 Stck(pcs) |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Teras, Malm |
Pind | BRZ |
Lõikematerjal | HSCo |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |