HI-VIS tööpüksid KAJO STRETCH, klass 2
TÖÖPÜKSID KAJO STRETCH ORANŽ HI-VIS 42
Toote nr M410245419
EAN 4068362153099
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mugavad venivate detailidega ja praktiliste eemaldatavate ripptaskutega tööpüksid.
Venivad tööpüksid, kl 2
- Vastupidavast polüester-puuvillasest kangast mugavate venivast materjalist istmiku-, jalgevahe- ja põlveosadega
- Eemaldatavad ripptaskud, lukuga reietasku, joonlauatasku ja ID-kaardi tasku
- Elastne vöökoht tagaküljel, mis tagab hea istuvuse ja liikuvuse, helkurid, 5 cm pikkune volt sääreosa pikendamiseks
- EN ISO 20471, klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv, Must |
Suurus | 42 |
Materjal | 60% puuvill, 40% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 240 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 60 °C |