Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HI-VIS tööpüksid KAJO STRETCH, klass 2

TÖÖPÜKSID KAJO STRETCH KOLLANE HI-VIS 64

Toote nr M410244447

EAN 4068362153075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HI-VIS tööpüksid KAJO STRETCH, klass 2

Toote nr M410244447

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mugavad venivate detailidega ja praktiliste eemaldatavate ripptaskutega tööpüksid.

Venivad tööpüksid, kl 2


  • Vastupidavast polüester-puuvillasest kangast mugavate venivast materjalist istmiku-, jalgevahe- ja põlveosadega

  • Eemaldatavad ripptaskud, lukuga reietasku, joonlauatasku ja ID-kaardi tasku

  • Elastne vöökoht tagaküljel, mis tagab hea istuvuse ja liikuvuse, helkurid, 5 cm pikkune volt sääreosa pikendamiseks

  • EN ISO 20471, klass 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv, Must

Suurus

64

Materjal

60% puuvill, 40% polüester

Kanga kaal m2 kohta

240 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave