HI-VIS talvejope, klass 3
HI-VIS talvejope, klass 3
HI-VIS TALVEJOPE KOLLANE XS MODYF
Toote nr M409279010
EAN 4251402749424
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
See vastupidav ja väga kõrgnähtav 4-suunalisest stretškangast valmistatud talvejope avaldab muljet oma kõrge mugavusastmega. See hoiab keha soojana ja kuivana igal töökohal ning sobib seega ideaalselt külmadeks päevadeks.
- Sooja polstriga 4-suunaline stretškangas, hingav, veekindel (10 000 mm veesammas), teflonkattega (õli- ja bensiinikindel)
- 2 rinnataskut, 3 pastakataskut, 2 lukuga esitaskut, Napoleoni taskud, lukuga sisetasku, soe voodri tasku
- LOXY® helkurid, teibitud õmblused, eemaldatav ja reguleeritav kapuuts (ideaalne ka kiivrikandjatele).
- Kõrge fliisist krae, reguleeritavad elastse tuulekaitsega kätised, ergonoomiline varruka lõige, pikendatud seljaosa, ID-kaardi hoidja
- EN 20471 klass 3 (suurus XS klass 2), EN 343 klass 3
LOXY® on Loxy AS (NO) registreeritud kaubamärk.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane, Antratsiit |
Suurus | XS |
Materjal | 100% Oxfordi polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 230 g |
Standardid | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Voodri materjal | 100% polüester |
Polster | 100% polüester |
Katte polsterduse kaal m² kohta | 140 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Mitte valgendada, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |