Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HI-VIS talvejope, klass 3

HI-VIS talvejope, klass 3
HI-VIS TALVEJOPE KOLLANE XL MODYF

Toote nr M409279003

EAN 4251402749462

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HI-VIS talvejope, klass 3

Toote nr M409279003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

See vastupidav ja väga kõrgnähtav 4-suunalisest stretškangast valmistatud talvejope avaldab muljet oma kõrge mugavusastmega. See hoiab keha soojana ja kuivana igal töökohal ning sobib seega ideaalselt külmadeks päevadeks.
  • Sooja polstriga 4-suunaline stretškangas, hingav, veekindel (10 000 mm veesammas), teflonkattega (õli- ja bensiinikindel)

  • 2 rinnataskut, 3 pastakataskut, 2 lukuga esitaskut, Napoleoni taskud, lukuga sisetasku, soe voodri tasku

  • LOXY® helkurid, teibitud õmblused, eemaldatav ja reguleeritav kapuuts (ideaalne ka kiivrikandjatele).

  • Kõrge fliisist krae, reguleeritavad elastse tuulekaitsega kätised, ergonoomiline varruka lõige, pikendatud seljaosa, ID-kaardi hoidja

  • EN 20471 klass 3 (suurus XS klass 2), EN 343 klass 3

LOXY® on Loxy AS (NO) registreeritud kaubamärk.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane, Antratsiit

Suurus

XL

Materjal

100% Oxfordi polüester

Kanga kaal m2 kohta

230 g

Standardid

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Voodri materjal

100% polüester

Polster

100% polüester

Katte polsterduse kaal m² kohta

140 g

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Mitte valgendada, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave