HES 412 paigaldustangide komplekt 16 osa süsteemi kohvris 8.4.1.
Neetmutri paigaldustangide HES 412 komplekt Sysko
NEETMUTRITÕMBAJA HES412
Toote nr 5964094803
EAN 4046777219821
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
Käeshoitavad paigaldustangid kiirvahetussüsteemiga kasutamiseks M4 kuni M12 neetmutrite ja neetpoltidega
- Nõuab võrreldes manuaalsete paigaldustangidega vähem jõudu
- Kiirvahetussüsteem spindlitele ja hülssidele
- Selge tõmbepikkuse skaala
- Otsikute värvikoodisüsteem
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks:
- Neetmutrid M4 kuni M12 alumiinium/teras/roostevaba teras
- Neetpoldid M5/M6/M8 alumiinium/teras/roostevaba teras
Neetimine raskelt ligipääsetavates kohtades
Min./max. neetmutrite keermete läbimõõt | 4-12 mm |
Süsteemi mõõtmed | 8.4.1 |
Min needi läbimõõt | 2,4 mm |
Max needi läbimõõt | 6,4 mm |
HES 412 paigaldustangide komplekt 16 osa süsteemi kohvris 8.4.1. kaasas:
1
x
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!