HEAVY DUTY kaabitsatera nelja 90° lõikeservaga
Vahetustera kaabitsale HEAVY DUTY 4 x 90 °
KAABITSA VARUTERAD 10TK.HD90
Toote nr
0714663366
EAN 4065746450553
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kaabitsatera rabedate materjalide ja jääkide eemaldamiseks, samuti pindade silumiseks
- Tänu neljale teraservale kasutatav nelja küljega
- Tera paksus 0,7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Noatera laius | 39.5 mm |
Tera kõrgus | 17.5 mm |
Materjal | C1095 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!