Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HEAVY DUTY kaabitsatera kahe 60° lõikeservaga

Vahetustera kaabitsale HEAVY DUTY 2 x 60 °
KAABITSA VARUTERAD 10TK.HD60

Toote nr 0714663365

EAN 4065746450546

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HEAVY DUTY kaabitsatera kahe 60° lõikeservaga

Toote nr 0714663365

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga vastupidav tera väga suure kontaktrõhu ja suhteliselt teravate servadega sitkete kõvade katete jaoks
  • Tänu kahele teraservale kasutatav kahe küljega

  • Tera paksus 0,7 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Noatera laius

39,5 mm

Tera kõrgus

17,5 mm

Materjal

C1095

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaabits Kiirkinnitusega

KAABITS VAHETATAVA TERAGA+11TERA

Uuenduslik kinnitus võimaldab fikseerida terasest ja plastist lõiketerad mõne sekundiga
x 1 tk
Kaabitsakomplekt 52 osa

KAABITSA KOMPLEKT 52-OSA

Uuenduslik terasest ja plastist teradega kaabitsate komplekt universaalseks kasutamiseks