HDR 175 COMPACT survepesur
Survepesur HDR 175 Compact
SURVEPESUR HDR175 COMPACT
Toote nr 07011640
EAN 4099618005183
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
Kompaktne külma veega survepesur keskmise koormusega puhastustöödeks
- Seade on varustatud tarvikute hoiustamise, messingist juhtkorpuse ja automaatse rõhuvabastusega
- Tänu sissetõmmatavale käepidemele on HDR-tootesari valmis koheseks kasutamiseks ning ei võta hoiustamise ja transportimise ajal palju ruumi
- Lihtne sisse- ja väljalülitamise süsteem seadme ülemises osas teeb seadme kasutamise lihtsaks, kaitstes samal ajal kasutaja selga.
- Rõhu automaatne väljalülitamise funktsioon lülitab seadme töö katkestamisel kohe välja.
- Rõhu vabastussüsteem vabastab pumba, pikendab seadme tööiga ning vähendab oluliselt energia- ja veetarbimist
- Kergesti ligipääsetav ja kergesti puhastatav filter vee sisselaskeavas kaitseb ka pumpa määrdumise eest
- HDR-seeria on paindlikult kasutatav ja mõeldud kasutamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis. Maksimaalseks ohutuseks ei puutu rattad horisontaalselt kasutamisel maad, seega ei hakka survepesur veerema.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Toite sisend | 2,3 kW |
Max rõhk | 175 bar |
Min/max etteande kogus | 0-500 l/h |
Vooliku pikkus | 10 m |
Pikkus | 360 mm |
Laius | 380 mm |
Kõrgus | 930 mm |
Masina kaal | 24 kg |
Kaabli pikkus | 5 m |
HDR 175 COMPACT survepesur kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Kuni 10-kordse puhastusvõimsusega pöörlev kitsas juga survepesurile
Kogus:
1
x
1
x
Three-way nozzle for HDR 175/200
NOZ-3WAY-HDR175/200
Kogus:
1
x
1
x
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200
LANC-HDR175/200-155GRAD
Kogus:
1
x
1
x
Hand spray gun HDR 175/200
HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5
Kogus:
1
x
1
x
Hose for HDR 175/200
HOSE-HDR175/200-M22X1,5-10M
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!