Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HDR 145 COMPACT kõrgsurvepesur

Survepesur HDR 145 SUBCOMPACT
SURVEPESUR HDR145 SUBCOMPACT

Toote nr 07011145

EAN 4099618125690

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HDR 145 COMPACT kõrgsurvepesur

Toote nr 07011145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maksimaalne rõhk 145 baari tagab head puhastustulemused, samas kui kompaktsed mõõtmed ja voolikurull muudavad seadme äärmiselt paindlikuks ja mugavaks kasutamiseks.
  • Kõrgsurvepesur eemaldab vaevata tõrksa mustuse ja saaste isegi rasketes tingimustes

  • Tänu kompaktsele ja kergele konstruktsioonile on HDR 145 SUBCOMPACTi lihtne transportida ja hoiustada, ilma et see kahjustaks jõudlust.

  • Tugevad materjalid ja kvaliteetne viimistlus tagavad pika kasutusea ja töökindluse ka intensiivsel kasutamisel

  • Ergonoomilised käepidemed ja lihtsad juhtimisseadmed muudavad selle äärmiselt mugavaks ja hõlpsasti kasutatavaks.

  • Sobiv erinevateks töödeks, alates sõidukite ja masinate kuni fassaadide ja kõnniteede puhastamiseni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

HDR 145 SUBCOMPACT külma vee survepesur heade puhastustulemuste saavutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Selle kompaktsed mõõtmed ja integreeritud voolikurull muudavad selle äärmiselt paindlikuks ja mugavaks kasutamiseks.

Nominaalpinge

220 V

Toite sisend

1,8 kW

Max rõhk

145 bar

Min/max etteande kogus

0-400 l/h

Vooliku pikkus

8 m

Pikkus

35 cm

Laius

32 cm

Kõrgus

84 cm

Masina kaal

18,12 kg

Kaabli pikkus

5 m

HDR 145 COMPACT kõrgsurvepesur kaasas:
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200
0 x
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200

LANC-HDR175/200-155GRAD

Kogus: 0 x
Hand spray gun HDR 175/200
0 x
Hand spray gun HDR 175/200

HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5

Kogus: 0 x