Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HDPE-volditud kattekile

Kattekile, volditud, teibiribaga
MASKER KATTEKILE 2,66MX20M

Toote nr 0992405266

EAN 4045989597680

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HDPE-volditud kattekile

Toote nr 0992405266

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Staatiliselt laetud eelvolditud kattekile krepp-maalriteibiga siseruumide kuni kahepäevaseks ajutiseks kaitseks

Teibiservaga HDPE-kile


  • Eelvolditud

  • Kergelt reljeefne

  • Staatilise elektriga laetud


Kile reljeef takistab värvi jooksmist.



Staatiline laeng kinnitab kile aluspinnale.

Märkus

Jääkidevaba eemaldamise tagamiseks tuleb teip eemaldada kohe pärast värvi või laki kuivamist. Teip ei ole UV-kindel ega sobi seetõttu välistingimustes kasutamiseks.

Juhised

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ajasäästlikku ja kompaktset kaks-ühes-kattekilet saab kasutada uste, akende, aknalaudade, radiaatorite ja mööbli ajutiseks kaitseks värvimise ja krohvimise ajal.

Juhised

Rullige lahti, kinnitage teip, lõigake, keerake kile lahti

Kinnitus

Lameda krepp-kleeplindiga

Teibi seljamaterjal

Immutatud paber

Kilest seljamaterjal

Polüetüleen

Kleepuv alus

Looduslik kumm

Värv

Läbipaistev (kilematerjal), Seemisnahk (alusmaterjal)

Laius (avatud)

266 cm

Laius (volditud)

20 cm

Rulli pikkus

20 m

Teibi paksus

140 µm

Fooliumi paksus

10 µm

Liimimisjõud terasel (pikkusühiku kohta)

2,2 N/cm

Pikenemine murdumisel/tingimused

8 % / DIN EN 14410 järgi

Min/max töötlemistemperatuur

10 to 40 °C

Temperatuurikindlus min/max

0 to 50 °C

Niiskustakistus

Jah

Ultraviolettkindlus

Ei

Kasutamise kestus max

2 d

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

12 Month / temperatuur 20 °C ja õhuniiskus 50%

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave