HDPE-volditud kattekile
Kattekile, volditud, teibiribaga
MASKER KATTEKILE 0.55MX33M
Teibiservaga HDPE-kile
- Eelvolditud
- Kergelt reljeefne
- Staatilise elektriga laetud
Kile reljeef takistab värvi jooksmist.
Staatiline laeng kinnitab kile aluspinnale.
Jääkidevaba eemaldamise tagamiseks tuleb teip eemaldada kohe pärast värvi või laki kuivamist. Teip ei ole UV-kindel ega sobi seetõttu välistingimustes kasutamiseks.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Ajasäästlikku ja kompaktset kaks-ühes-kattekilet saab kasutada uste, akende, aknalaudade, radiaatorite ja mööbli ajutiseks kaitseks värvimise ja krohvimise ajal.
Rullige lahti, kinnitage teip, lõigake, keerake kile lahti
Kinnitus | Lameda krepp-kleeplindiga |
Teibi seljamaterjal | Immutatud paber |
Kilest seljamaterjal | Polüetüleen |
Kleepuv alus | Looduslik kumm |
Värv | Läbipaistev (kilematerjal), Seemisnahk (alusmaterjal) |
Laius (avatud) | 55 cm |
Laius (volditud) | 10 cm |
Rulli pikkus | 33 m |
Teibi paksus | 140 µm |
Fooliumi paksus | 10 µm |
Liimimisjõud terasel (pikkusühiku kohta) | 2,2 N/cm |
Pikenemine murdumisel/tingimused | 8 % / DIN EN 14410 järgi |
Min/max töötlemistemperatuur | 10 to 40 °C |
Temperatuurikindlus min/max | 0 to 50 °C |
Niiskustakistus | Jah |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Kasutamise kestus max | 2 d |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / temperatuur 20 °C ja õhuniiskus 50% |