Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Green Pin® BN kinnitus, kaardus

Seekel GreenPin turvapolt
SEEKEL 1/2 GREEN PIN WLL2000KG

Toote nr 0523111029

EAN 4066443125805

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Green Pin® BN kinnitus, kaardus

Toote nr 0523111029

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seekel G-4163 turvapoldiga
  • Topeltkinnitus (splint ja turvapolt)

  • Tsinkimine tagab pika kasutusea

  • Seeklid ja poldid on valmistatud kõrgtugrvast terasest, klass 6

  • Sobib ühe- ja mitme tõstesüsteemi jaoks

  • Heakskiidetud koormate tõstmiseks

  • Minimaalne purunemiskoormus = 6 x töökoormus

  • EN 13889 ja vastab USA föderaalse spetsifikatsiooni RR-C-271 tüüp IVA klass 3, klass A jõudlusnõuetele

  • Alates 2 tonnist ja üle selle vastavad köidikud standardile ASME B30.26

  • Sertifikaadid: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kandevõime

2 t

Seekli läbimõõt (d1)

13,5 mm

Seekli poldi läbimõõt (d2)

16 mm

Seekli siseläbimõõt (d3)

32 mm

Seekli sisemine laius (b1)

22 mm

Sisemine seekli kõrgus (h1)

51 mm

Materjal

ST

Pind

HDG

Toote kaal (ühiku kohta)

365,000 g

Kinnitus

Sepistatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave