Graniitviimistlusega põrandaplaat
Sõiduki põrand siiniga, dekoratiivne, graniit
PPLAAT SIIN FORD CUST.VW TRANSP. 3100
Toote nr 0963270228
EAN 4099618268090
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
Kiireks kauba kinnitamiseks
- Kujusse lõigatud sõiduki mudeli järgi
- Sobib paljudele sõidukitele (vt määramistabelit)
- Ühildub autotarvikute ja fikseerimispostidega
- Anodeeritud alumiiniumist kinnitussiin
- PEFC sertifitseeritud - toetab säästvat metsamajandamist
- Alumiiniumribadega sissepääsuala standardvarustuses (lükanduks / tagumine uks) ja põranda kinnitussüvendid (terasest)
- Kase täispuidust spoon (paksus 12 mm)
- Pind: Mitmevärviline kattekiht
- Liim: Fenoolvaik kooskõlas standardiga EN 314-2 / Klass 3 formaldehüüd - emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele
- Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312
- Libisemiskindlus: Kooskõlas standardiga DIN 51130 - klass R12
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Custom L1/H1 tagumine uks |
Valmistusaasta | Alates 2023 |
Teljevahe | 3100 mm |
Siinide arv | 3 Stck(pcs) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 33,400 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!