Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Graniitviimistlusega põrandapaneel

Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT VW CADDY5 L1 SD2

Toote nr 0963270153

EAN 4065746078801

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Graniitviimistlusega põrandapaneel

Toote nr 0963270153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib koormaala kaitsmise viisina
  • Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)

  • PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist

  • Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)

  • Kasespoon (paksus 12 mm)

  • Pind: Mitmevärviline kattekiht

  • Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele

  • Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312

  • Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Volkswagen

Sobib sõiduki tüübile

Caddy 5 L1 SD2

Valmistusaasta

Alates 2021

Teljevahe

2755 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

18,900 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave