Graniitviimistlusega põrandapaneel
Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT MB CITAN L1 2716 A2021
Toote nr 0963270275
EAN 4099618612343
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
Toimib koormaala kaitsmise viisina
- Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)
- PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
- Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)
- Kasespoon (paksus 12 mm)
- Pind: Mitmevärviline kattekiht
- Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele
- Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312
- Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Mercedes-Benz |
Sobib sõiduki tüübile | Citan L1 partition grid |
Valmistusaasta | Alates 2021 |
Teljevahe | 2716 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 22,100 kg |