Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Graniitviimistlusega põrandapaneel

Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT MAXUS DELV7 ESIV.SDR 3760 A2021

Toote nr 0963270226
EAN 4065746515320
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Graniitviimistlusega põrandapaneel

Toote nr 0963270226

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib koormaala kaitsmise viisina
  • Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)

  • PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist

  • Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)

  • Kasespoon (paksus 12 mm)

  • Pind: Mitmevärviline kattekiht

  • Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele

  • Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312

  • Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

SAIC

Sobib sõiduki tüübile

Maxus Deliver 9 L3 SDR front-wheel-drive

Valmistusaasta

Alates 2021

Teljevahe

3760 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

50,800 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave