Graniitviimistlusega põrandapaneel
Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT L2 2975 CITY/BERL/COMBO/PARTNER
Toote nr 0963270041
EAN 4062856642496
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
Toimib koormaala kaitsmise viisina
- Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)
- PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
- Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)
- Kasespoon (paksus 12 mm)
- Pind: Mitmevärviline kattekiht
- Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele
- Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312
- Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Citroen, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota, Fiat |
Sobib sõiduki tüübile | Berlingo L2, Combo Cargo L2, Partner L2, ProAce City L2 (alates 2020), Doblo Cargo Maxi L2 (alates 06/2022) |
Valmistusaasta | Alates 2018 |
Teljevahe | 2975 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 24,600 kg |