Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Graniitviimistlusega põrandapaneel

Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT JUMPY EXPERT 2925

Toote nr 0963270142

EAN 4062856642519

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Graniitviimistlusega põrandapaneel

Toote nr 0963270142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib koormaala kaitsmise viisina
  • Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)

  • PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist

  • Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)

  • Kasespoon (paksus 12 mm)

  • Pind: Mitmevärviline kattekiht

  • Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele

  • Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312

  • Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall, Toyota

Sobib sõiduki tüübile

Jumpy L1, Expert L1, Vivaro Cargo L1 (aastast 09,2019), ProAce Compact

Valmistusaasta

Alates 2016

Teljevahe

2925 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

26,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave