Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Graniitviimistlusega põrandapaneel

Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT FORD CUSTOM L1H1 A2023 DR

Toote nr 0963270213

EAN 4099618157639

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Graniitviimistlusega põrandapaneel

Toote nr 0963270213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib koormaala kaitsmise viisina
  • Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)

  • PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist

  • Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)

  • Kasespoon (paksus 12 mm)

  • Pind: Mitmevärviline kattekiht

  • Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele

  • Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312

  • Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Ford

Sobib sõiduki tüübile

Custom L1/H1 tagumine uks

Valmistusaasta

Alates 2023

Teljevahe

3100 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

36,000 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Paigalduskomplekt Fordi põrandaplaatidele

PÕRANDAPLAADI ADAPTER FORD

Fordile oõrandaplaadi paigaldamiseks