Graniitviimistlusega põrandapaneel
Sõiduki põrandapaneel, graniitviimistlusega
PPLAAT BERLINGO/PARTNER/COMBO 2785 SD2
Toote nr 0963270164
EAN 4062856699087
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
Toimib koormaala kaitsmise viisina
- Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)
- PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
- Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)
- Kasespoon (paksus 12 mm)
- Pind: Mitmevärviline kattekiht
- Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele
- Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312
- Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Citroen, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota, Fiat |
Sobib sõiduki tüübile | Berlingo L1 SD2, Combo Cargo L1 SD2, Partner L1/SD2, ProAce City L1 SD2 (alates 2020), Doblo Cargo L1 SD2 (alates 06/2022) |
Valmistusaasta | Alates 2018 |
Teljevahe | 2785 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 20,800 kg |